画像準備中

EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56955579 品番 EAC2-F15-AZAKD-3
参考基準価格(税別)¥82,700 販売価格(税込) ¥87,890
販売価格(税別)
79,900
シリーズEAC 取付角寸法(mm)28×28 モーター取付方向ストレート シャフトガイドなし リード(mm)3 ストローク(mm)150 モーターAZ 形状片軸シャフト 電源(V)DC24 ドライバ種類位置決め機能内蔵タイプ ケーブル長(m)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする