オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 産業用ロボット
オリエンタルモーターの 電動アクチュエータ
オリエンタルモーターの スライダータイプ
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56955816
品番
EAC2-E15-AZAKD-3
参考基準価格(税別)
¥82,700
販売価格(税込)
¥87,890
販売価格(税別)
¥
79,900
バスケットに入れる
シリーズ
EAC
取付角寸法(mm)
28×28
モーター取付方向
ストレート
シャフトガイド
なし
リード(mm)
6
ストローク(mm)
150
モーター
AZ
形状
片軸シャフト
電源(V)
DC24
ドライバ種類
位置決め機能内蔵タイプ
ケーブル長(m)
3