曜日別特売

EACシリーズAR付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)50リード(mm)6注文コード56956053品番EAS2NX-E005-ARAK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥77,800
ストローク(mm)50形状片軸シャフト電源(V)DC24シリーズEASケーブル長(m)なしモーターARテーブルタイプX取付角寸法(mm)30×38リード(mm)6ドライバ種類パルス列入力タイプモーター取付方向ストレートセンサレールなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする