画像準備中

EACシリーズAR付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 リード(mm)6 注文コード56956139 品番EACM2WE15ARAK-G
参考基準価格(税別)¥62,400 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品はストローク・リード13種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)150 シリーズEAC モーターAR 取付角寸法(mm)28×86 リード(mm)6 モーター取付方向ストレート シャフトガイド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする