画像準備中

EACシリーズAR付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 リード(mm)3 注文コード56956236 品番EACM2F05ARAK
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はストローク・リード12種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)50 シリーズEAC モーターAR 取付角寸法(mm)28×28 リード(mm)3 モーター取付方向ストレート シャフトガイドなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする