オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 産業用ロボット
オリエンタルモーターの 電動アクチュエータ
オリエンタルモーターの スライダータイプ
EACシリーズAR付き 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
50
リード(mm)
6
注文コード
56956288
品番
EACM2E05ARMK
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・リード
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
50
シリーズ
EAC
モーター
AR
取付角寸法(mm)
28×28
リード(mm)
6
モーター取付方向
ストレート
シャフトガイド
なし