画像準備中

EACシリーズAR付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56956324 品番EAC2W-F15-ARMKD-3-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥107,900
この商品は96種類から選べます 他の種類を見る
シリーズEAC 取付角寸法(mm)28×86 モーター取付方向ストレート シャフトガイド リード(mm)3 ストローク(mm)150 モーターAR 形状電磁ブレーキ付 電源(V)DC24 ドライバ種類位置決め機能内蔵タイプ ケーブル長(m)3 シャフトガイドカバー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56956324 EAC2W-F15-ARMKD-3-G 56956069 EACM2WF15ARMK-G 画像準備中 EACシリーズAR付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーター 1個 71,980 税込79,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする