画像準備中

DRシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状テーブルタイプ 注文コード56959465 品番DR28T2.5BC03-AZAKR-P
参考基準価格(税別)¥152,700 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は形状など38種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)30 形状テーブルタイプ 取付フート付 シリーズDR 電源DC入力仕様 ねじの種類精密ボールねじ カバー付 モーターAZ 付加機能なし 取付角寸法(mm)28 リード(mm)2.5 ケーブル引出方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする