オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 産業用ロボット
オリエンタルモーターの 電動アクチュエータ
オリエンタルモーターの スライダータイプ
DRS2シリーズAZ付 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
40
リード(mm)
2
注文コード
56959989
品番
DRSM42-04B2AZMK
参考基準価格(税別)
¥124,900
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・リード
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
DRS2
取付角寸法(mm)
42
ケーブル引出方向
ガイドなしタイプ
形状
ガイドなしタイプ
ストローク(mm)
40
ねじの種類
研削ボールねじ
リード(mm)
2
モーター
AZ
電磁ブレーキ
付
電源
DC入力仕様