画像準備中

DG2シリーズAZ付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付角寸法(mm)200 形状電磁ブレーキ付 注文コード56960174 品番DGM200R-AZMC
参考基準価格(税別)¥277,100 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は取付角寸法・形状など23種類から選べます 他の種類を見る
形状電磁ブレーキ付 シリーズDG2 電源AC入力仕様 モーターAZ 取付角寸法(mm)200 軸受種類クロスローラベアリング ケーブル引出方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする