オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ブラシレスモーター
BLHシリーズ ブラシレスモーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56965153
品番
BLHM5100KCM-20FR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥70,700
この商品は
98
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
20
出力
100
取付角寸法
90
ギヤヘッドの種類
中空軸フラットギヤ
電磁ブレーキ
ブレーキ