BLHシリーズ ブラシレスモーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56965169 品番BLHM5100KCM-200FR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥73,200
この商品は98種類から選べます 他の種類を見る
減速比200 出力100 取付角寸法90 ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ 電磁ブレーキブレーキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする