オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ブラシレスモーター
BLHシリーズ ブラシレスモーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56965485
品番
BLHM450KCM-200FR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥64,300
この商品は
98
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
200
出力
50
取付角寸法
80
ギヤヘッドの種類
中空軸フラットギヤ
電磁ブレーキ
ブレーキ