減速比36
種類-
最大トルク(N・m)60
モータータイプAZシリーズモーター
許容トルク(N・m)37
軸の形状片軸
ケース寸法(mm)8
分解能0.01°/パルス(1000P/R設定時)
モーター取付角寸法(mm)85
付加機能-
回転速度(r/min)0〜83
ケーブル引出方向-
ギヤヘッドの種類PSギヤードタイプ
ドライバ種類-
保持トルク(N・m)(通電時)36、(電磁ブレーキ)36
最大静止トルク(N・m)(励磁)37
入力電源(V)-
慣性モーメント(J(kg・m2))1090×10-7
適合モーターAC電源入力仕様
バックラッシ(arc.min.)9(0.15°)