減速比5
種類-
最大トルク(N・m)-
モータータイプAZシリーズモーター
許容トルク(N・m)3.5
軸の形状電磁ブレーキ付
ケース寸法(mm)6
分解能0.072°/パルス(1000P/R設定時)
モーター取付角寸法(mm)60
付加機能-
回転速度(r/min)0〜600
ケーブル引出方向-
ギヤヘッドの種類PSギヤードタイプ
ドライバ種類-
保持トルク(N・m)(通電時)3、(電磁ブレーキ)3
最大静止トルク(N・m)(励磁)3.4
入力電源(V)-
慣性モーメント(J(kg・m2))530×10-7
適合モーターAC電源入力仕様
バックラッシ(arc.min.)7(0.12°)