画像準備中

AZシリーズAC電源タイプ ステッピングモーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 減速比25 種類- 軸の形状電磁ブレーキ付 注文コード56968775 品番AZM66MC-PS25
参考基準価格(税別)¥102,900 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は減速比・種類・軸の形状など214種類から選べます 他の種類を見る
減速比25 種類- 最大トルク(N・m)16 モータータイプAZシリーズモーター 許容トルク(N・m)8 軸の形状電磁ブレーキ付 ケース寸法(mm)6 分解能0.0144°/パルス(1000P/R設定時) モーター取付角寸法(mm)60 付加機能- 回転速度(r/min)0〜120 ケーブル引出方向- ギヤヘッドの種類PSギヤードタイプ ドライバ種類- 保持トルク(N・m)(通電時)8、(電磁ブレーキ)8 最大静止トルク(N・m)(励磁)8 入力電源(V)- 慣性モーメント(J(kg・m2))530×10-7 適合モーターAC電源入力仕様 バックラッシ(arc.min.)9(0.15°)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする