オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
AZシリーズAC電源タイプ ステッピングモーター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
減速比
-
種類
-
軸の形状
片軸
注文コード
56969186
品番
AZM66A1C
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比・種類・軸の形状
など
214
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
-
種類
-
最大トルク(N・m)
-
モータータイプ
AZシリーズモーター
許容トルク(N・m)
-
軸の形状
片軸
ケース寸法(mm)
6
分解能
-
モーター取付角寸法(mm)
60
付加機能
キー付
回転速度(r/min)
-
ケーブル引出方向
-
ギヤヘッドの種類
-
ドライバ種類
-
保持トルク(N・m)
-
最大静止トルク(N・m)
-
入力電源(V)
-
慣性モーメント(J(kg・m
2
))
-
適合モーター
AC電源入力仕様
バックラッシ(arc.min.)
-