画像準備中

AZシリーズAC電源タイプ ステッピングモーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 減速比7.2 種類- 軸の形状電磁ブレーキ付 注文コード56969247 品番AZM46MC-TS7.2R
参考基準価格(税別)¥64,200 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は減速比・種類・軸の形状など214種類から選べます 他の種類を見る
減速比7.2 種類- 最大トルク(N・m)1.6 モータータイプAZシリーズモーター 許容トルク(N・m)1.2 軸の形状電磁ブレーキ付 ケース寸法(mm)6 分解能0.05°/パルス(1000P/R設定時) モーター取付角寸法(mm)42 付加機能- 回転速度(r/min)0〜416 ケーブル引出方向右方向 ギヤヘッドの種類TSギヤードタイプ ドライバ種類- 保持トルク(N・m)(通電時)1、(電磁ブレーキ)1 最大静止トルク(N・m)(励磁)1.2 入力電源(V)- 慣性モーメント(J(kg・m2))71×10-7 適合モーターAC電源入力仕様 バックラッシ(arc.min.)25(0.42°)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする