減速比25
種類-
最大トルク(N・m)6
モータータイプAZシリーズモーター
許容トルク(N・m)2.5
軸の形状電磁ブレーキ付
ケース寸法(mm)6
分解能0.0144°/パルス(1000P/R設定時)
モーター取付角寸法(mm)42
付加機能-
回転速度(r/min)0〜120
ケーブル引出方向-
ギヤヘッドの種類PSギヤードタイプ
ドライバ種類-
保持トルク(N・m)(通電時)2.5、(電磁ブレーキ)2.5
最大静止トルク(N・m)(励磁)2.5
入力電源(V)-
慣性モーメント(J(kg・m2))71×10-7
適合モーターAC電源入力仕様
バックラッシ(arc.min.)15(0.25°)