減速比7.2
種類-
最大トルク(N・m)-
モータータイプAZシリーズモーター
許容トルク(N・m)0.7
軸の形状電磁ブレーキ付
ケース寸法(mm)6
分解能0.05°/パルス(1000P/R設定時)
モーター取付角寸法(mm)42
付加機能-
回転速度(r/min)0〜416
ケーブル引出方向下方向
ギヤヘッドの種類FCギヤードタイプ
ドライバ種類-
保持トルク(N・m)(通電時)0.7、(電磁ブレーキ)0.7
最大静止トルク(N・m)(励磁)0.7
入力電源(V)-
慣性モーメント(J(kg・m2))71×10-7
適合モーターAC電源入力仕様
バックラッシ(arc.min.)25(0.42°)