画像準備中

ARシリーズDC電源タイプ ステッピングモーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 減速比7.2 形状電磁ブレーキ付 注文コード56970026 品番ARM98SMK-T7.2U
参考基準価格(税別)¥71,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は減速比・形状など120種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブルにカプラカバーなし 減速比7.2 形状電磁ブレーキ付 種類THギヤードタイプ シリーズARM モーターDC電源入力仕様 付加機能一面フライス 取付角寸法(mm)90 ケーブル引出方向上方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする