オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
ARシリーズDC電源タイプ ステッピングモーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
減速比
30
形状
電磁ブレーキ付
注文コード
56970078
品番
ARM98SMK-T30L
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比・形状
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルにカプラカバーなし
減速比
30
形状
電磁ブレーキ付
種類
THギヤードタイプ
シリーズ
ARM
モーター
DC電源入力仕様
付加機能
一面フライス
取付角寸法(mm)
90
出力軸方向
L軸(左)