画像準備中

ARシリーズDC電源タイプ ステッピングモーター

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状片軸 注文コード56970708 品番ARM66SA0K
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は減速比・形状など120種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブルにカプラカバーなし 形状片軸 シリーズARM モーターAC電源入力仕様 付加機能ストレート 取付角寸法(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする