ショートブーツ ダークブラウン 牛革 シフトパッド内蔵 サイドジップ HBS-003

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 56972555 品番 17130
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

オーソドックスなデザインに、モーターサイクル用として必要な機能をつめ込んだライディングブーツ。
ダークブラウンはハトメなどにシックなアンティークブラウンの金具を採用。
靴の雰囲気を左右するウェルトも革製にしました。
レースアップでオーソドックスなデザインのショートブーツ。
レザーの色に合わせたシューレースカラーでシックな見た目に。

仕様シフトパッド内蔵、サイドジップタイプ 材質ア ッパー部分:牛革、内装:ポリエステル、ソール部分:合成ラバー ダークブラウン サイズ(cm)24(※レディースサイズ) 靴タイプショートブーツ
注意
※ 防水性ありません。
※ 23.5〜24.5cmはレディースサイズです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする