ETC他の電源確保で既存配線の加工は後々のトラブルを考えると二の足を踏んでいましたが、こちらの製品はそんな悩みを一発解決できるよい製品と考え購入しました。配線も実に簡単、安心してACC電源を確保できた上に雨にも強い点は高く評価できます。取り出し容量は7.5A2本、5A1本で、5AへETCを接続し、他の2本はナビ・グリップヒータを接続しましたが、容量不足もなく気分良く動作しています。
ハンターカブにフォグランプとUSB電源取り付けに使用しました。以前はリレーを使用してましたが、安定のD-ユニットです。とても楽に取り付け出来ます。
リレーと分配器が一緒になっており、限られたスペースしかないバイクに後付の電装品をセットするのにとても便利です。
ただ、付いているギボシ端子が市販のギボシ端子と相性が悪く、しっかりはまりません。クリック感がなく、ちょっと引っ張ると取れてしまうためギボシ端子の変更を望みます。