リアボックス 26L type E260 MICROU ストップランプ無し スモークレンズ E260NX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード56972747 品番17449
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。汎用ベース付「モノロック」シリーズトップケース。
リアキャリア既設のほとんどの車種にそのまま取り付けが可能です。
ヘルメットが1つ入るコンパクトサイズ。原付スクーターでの通勤・通学に最適。カーボン風仕上げトップパネル。

付属品汎用ベース付属 質量(kg)2.7(ベース込み) 最大積載量(kg)3 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)398×393×308(外側)
注意
※ キャリア本体の積載制限以上は積載しないでください。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ レンズ部に防水性はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする