16966 ブラシ モヒカンブラシ DAYTONA(デイトナ) 56972817

 

16966 ブラシ モヒカンブラシ DAYTONA(デイトナ) 56972817
16966 ブラシ モヒカンブラシ DAYTONA(デイトナ) 56972817
16966 ブラシ モヒカンブラシ DAYTONA(デイトナ) 56972817
16966 ブラシ モヒカンブラシ DAYTONA(デイトナ) 56972817
16966 ブラシ モヒカンブラシ DAYTONA(デイトナ) 56972817
16966 ブラシ モヒカンブラシ DAYTONA(デイトナ) 56972817
16966 ブラシ モヒカンブラシ DAYTONA(デイトナ) 56972817

ブラシ モヒカンブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード56972817品番16966
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

強い毛足が奥まった汚れもしっかりかき出す。
従来のブラシより接触面積が広いので大きいパーツへの作業がしやすく、エンジンやキャリパー、スイングアーム等の洗浄に便利。
ブラシ先端のカーブと一本一本強い毛足が、奥まった場所のしぶとい汚れもしっかりかき出します。
力を掛けやすいグリップは、長時間の作業でも疲れません。

全長(mm)220ブラシ幅(mm)30ブラシ長(mm)100素材ブラシ部:ナイロン、グリップ部:PP
注意
※ メッキ面、塗装面には使用しないでください。塗装剥がれや傷が生じる恐れがあります。
※ 走行直後のエンジンやマフラー等、熱くなっている部分には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする