212245 防毒マスク 直結式小型 1761G型 興研 56973088 212245 防毒マスク 直結式小型 1761G型 興研 56973088

防毒マスク 直結式小型 1761G型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56973088 品番212245
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

直結式小型防毒マスク
防じんマスク用フィルタ(LAS-61)を付け替えることで、防じんマスク(国家検定合格品)としても使用可能。
高気密・広視界ハイスコープV型面体。
ダブルタイプで使用時間がシングルタイプの2倍。
吸収缶のバリエーションが豊富。透明で幅の広い吸収缶締付けリング採用。吸収缶の色(種類)が認識しやすく、交換も簡単です。
吸収缶は押し付けてはめ込むだけですので、どなたでも簡単に取り付けられます。
【国家検定合格第TN363号】

用途防毒マスク 仕様直結式小型、全面形、伝声器付、防じん・防毒兼用可能、ゴしめひも:ムハーネスHV型 適合吸収缶・フィルタ(KGC-1型Lシリーズ、アルファリングフィルタLAS-61)、オプション(フィットテスターR型、視野カバーHV用、ハイスコープV型用メガネ)、しめひも(ゴムハーネスHV型用)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型<白>) 質量(g)580以下 吸気抵抗(Pa)45以下 排気抵抗(Pa)60以下 二酸化炭素濃度上昇(%)0.9以下/死積:360cm3以下
注意
※このマスクは、防毒マスク用あるいは防じんマスク用としてご使用いただけます。その際の吸収缶とろ過材の組み合わせを間違えないようにご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする