吸収缶 KGC-10型 L ホルムアルデヒド・有機ガス用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56973124 品番268135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ホルムアルデヒド・有機ガス用吸収缶
国家検定合格第TN306号

ガスの種類ホルムアルデヒド・有機ガス用 破過時間(シクロヘキサン)70分以上、(ホルムアルデヒド)480分以上 防塵機能あり(フィルタ取付時) 国家検定合格番号TN439 取付方式外付式 用途吸収缶

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-26
用途:
ホルマリンを使用する作業時
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

2〜3個の少数でも、安く購入できるのでありがたいですね

2025-06-20
用途:
ホルマリンを使用する時
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

興研防毒マスク専用の吸収缶
早く届くのでありがたいです

対象商品:
56973124
2022-06-07
用途:
化学物質過敏症対策
製造業

有機ガス、ホルムアルデヒドとわざわざ吸収缶を使い分ける必要がないのでとても楽。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする