興研
興研の 防毒マスク
興研の しめひも 防毒マスク
ゴムハーネス H-Z型用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56973395
品番
766577
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
交換部品:頭紐
用途
防じんマスク、防毒マスク、呼吸用保護具
適合
防じんマスク:1521シリーズ、呼吸用保護具:BL-711シリーズ、防毒マスク:1521HG,1551G,1561G
種別
H-Z型用