興研
興研の 防毒マスク
興研の しめひも 防毒マスク
ゴムハーネス H-Y型用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56973404
品番
766585
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
交換部品:頭紐
用途
防じんマスク、防毒マスク
適合
防じんマスク:1821H、防毒マスク:1821HG
種別
H-Y型用