VNB711AL-50A-4DL 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB71 SMC 57006887

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB71

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC220(50/60Hz) 管接続口径2 注文コード57006887 品番VNB711AL-50A-4DL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,050
この商品は定格電圧・管接続口径78種類から選べます 他の種類を見る

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径2 定格電圧(V)AC220(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする