VP3145-062DA-Q パイロット・ポペットタイプ  VP314 SMC 57017256

パイロット・ポペットタイプ VP314

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 管接続口径Rc3/4 切換方式N.C.(ノーマルクローズ) 注文コード57017256 品番VP3145-062DA-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,900
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など120種類から選べます 他の種類を見る

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

定格電圧(V)AC200(50/60Hz) ねじの種類Rc 管接続口径Rc3/4 切換方式N.C.(ノーマルクローズ) リード線取出方法DIN形ターミナル ポート数3 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする