VP342-3G1-01A パイロット・ポペットタイプ  VP342 SMC 57021404

パイロット・ポペットタイプ VP342

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC110/AC115(50/60Hz) 管接続口径Rc1/8 切換方式N.C.(ノーマルクローズ) 注文コード57021404 品番VP342-3G1-01A
参考基準価格(税別)¥7,810 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など299種類から選べます 他の種類を見る

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

ポート数3 使用流体空気 定格電圧(V)AC110/AC115(50/60Hz) ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/8 切換方式N.C.(ノーマルクローズ) リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする