Ty-Rap-Tote(タイラップトート)結束バンド携帯ポーチ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57024197 品番TY-TOTE-25
販売価格(税込) ¥9,117
販売価格(税別)
8,288
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Ty-Rap-Tote(タイラップトート)はTy-Rap専用収納バックです。Ty-Rapが1袋付属します。

用途電設工事 付属品TY525Mx1袋(100本) 仕様Ty-Rap専用品 材質ポリエステル 幅(mm)156 高さ(mm)271 奥行(mm)44 収納量(バンド長)200mm
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする