※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM-100-36 ガチセラPRO モトユキ 57024924 CM-100-36 ガチセラPRO モトユキ 57024924 CM-100-36 ガチセラPRO モトユキ 57024924 CM-100-36 ガチセラPRO モトユキ 57024924 CM-100-36 ガチセラPRO モトユキ 57024924

ガチセラPRO

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 57024924 品番 CM-100-36
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

違いはセラミック砥粒です。
セラミック砥粒は、アルミナ砥粒などと比べシャープな形状を保持したまま消耗します。そのため、高い研削力、研磨力を長く維持します。

粒度#36 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合材一般鋼・ステンレス 砥材セラミック 用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り、表面研磨などに。(一般鋼・ステンレス用) 羽根形状フラット 最高使用速度(m/s)回転:68

商品説明動画

グローバルソー フラップディスク ガチセラPRO CM

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57024933
2020-11-30
用途:
アーク溶接肉盛削り
建設業・工事業

セラミックなのに他より安かったので買ってみたが、名前のとおりガチで良く削れた。寿命はまだ使い切っていないのでわからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする