ハニー
ハニーの ガラス・樹脂・金属容器
ハニーの びん/容器類
ハニーの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ミニバケツ 本体+蓋セット
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200個)
注文コード
57025168
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
中身が見える取っ手付き透明バケツ。改ざん(いたずら)防止機能のCAP付で安心してご使用いただけます。食品にも使用できます。一度開けた蓋は、繰り返し使う事が出来ます。※食品検査済
用途
食品の保存・運搬
仕様
蓋の締め方:キャップを容器本体口部に垂直にパチンと音がするまで押し込む。蓋の開け方:本体に【OPEN】と刻印された部分を指で押し込み、蓋を上部に持ち上げます。
材質
本体/キャップ:ポリプロピレン
容量(mL)
1000
目盛
なし
寸法(Φ×高さH)(mm)
容器:上部140/底部105×128
口内径(Φmm)
容器:118
保管環境
高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
注意
※完全に密封される容器ではありません。液体を入れての流通販売用には使用しないでください。
※内容物がポリプロピレンに適さないものは使用できません。お客様自身で充填テストを実施していただき、使用可否のご判断をお願いいたします。