NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の 試験管/チューブ/栓類
NEG(日電理化硝子)の 試験管
PTFEシリコンパッキン EPA-40用 50入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
57026936
品番
308280
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
0.25mm厚のテフロンシートを貼った3mm厚のシリコンゴム製
材質(パッキング)
フッ素PTFE/シリコーン
適合サイズ
EPA-40
直径D(Φmm)
22.4
肉厚T(mm)
3