※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンプル瓶 白 差込式 PS-15A 50入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード57027837 品番205107
参考基準価格(税別)¥6,750 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。
ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成形の硬質中性ガラスを、ポリ栓には、高圧ポリエチレンを使用)

用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用 ※液体には、適さない場合もあります。 容量(mL)15 外径×高さH(Φmm×mm)25×50 肉厚(mm)1.3 口内径(Φmm)17.1 ポリ栓色エンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする