VP4250-043G パイロット・ポペットタイプ  VP425 SMC 57034905

パイロット・ポペットタイプ VP425

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC110(50/60Hz) 管接続口径1/2 リード線取出方法グロメット 注文コード57034905 品番VP4250-043G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,200
この商品は定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など120種類から選べます 他の種類を見る

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)AC110(50/60Hz) ねじの種類Rc 管接続口径1/2 切換方式2位置ダブル リード線取出方法グロメット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする