※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリージングコンテナー FC-5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57037357 品番402009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500

特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-85℃まで)使用できます。
中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。
積重ねもできます。

用途GV-15、25用ラック 15本立て 仕様セット フタなし 寸法(mm)115×190×55H 本体B 仕切数(個)15 マス目寸法(mm角)33 中仕切No.5×1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57037357 402009 02980327 FC-5 セット フリージングコンテナー FC NEG(日電理化硝子) フリージングコンテナー FC NEG(日電理化硝子) 1個 2,598 税込2,858 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする