曜日別特売
BR12-143   0~5MPa ワイヤレス圧力計((A枠・立型) 100Φ 形番:BR12 長野計器 57039789

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR12-143   0~5MPa ワイヤレス圧力計((A枠・立型) 100Φ 形番:BR12 長野計器 57039789
BR12-143   0~5MPa ワイヤレス圧力計((A枠・立型) 100Φ 形番:BR12 長野計器 57039789
BR12-143   0~5MPa ワイヤレス圧力計((A枠・立型) 100Φ 形番:BR12 長野計器 57039789
BR12-143   0~5MPa ワイヤレス圧力計((A枠・立型) 100Φ 形番:BR12 長野計器 57039789

ワイヤレス圧力計((A枠・立型) 100Φ 形番:BR12

商品レビューを投稿する
46日以内出荷46日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~5
接続ねじG1/2B
内容量1個注文コード57039789品番BR12-143 0~5MPa
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

<Bluetooth+圧力センサ内臓の機械式圧力計>
機械式圧力計に圧力センサと通信モジュールを搭載
従来の圧力計から置換可能(電池駆動)
データをCSVで保存でき、統計的な維持管理にも対応
通信出来ない状態でも、現場で圧力値を読み取り可能

用途本製品は、機械式圧力計に、圧力センサ+Bluetooth(R)通信モジュールとボタン電池を内蔵し、配線工事不要で、iPad で圧力値を監視及びまとめてデータ収集・管理が可能です仕様受信ハードウェア:id(Bluetooth(R)4.2以降、iOS11以降推奨)、受信ソフトウェア:id用アプリ「PG-Link」(App Storeよりダンロードしてください)材質アルミニウム合金ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)約800備考SUS316使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)100精度圧力指示:1級、圧力センサ:1.6級接続ねじG1/2B測定流体気体・液体電池ボタン電池(CR2032)ケース構造屋内用(結露無きこと)電池寿命2年(2回/日点検用途)精度等級圧力指示:1.0級、圧力センサ:1.6級材質(接液部)SUS316、SUS630圧力レンジ(MPa)0~5通信距離(m)10以内(障害物が無い場合)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする