画像準備中

表示器用盤面取付スピーカ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57039956 品番FA1-GT0S04W
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

表示器の音声出力機能に対応したスピーカです。
挟み込み方式により簡単にパネル取付できます。
表示器とスピーカ(アンプ内蔵)は音声ケーブル1本で接続します。
工場に適した環境で使用できます。(詳細はご確認ください)
10段階の音量(最大90dB)に調整できます。

取付方式パネル挟み込み式 適合規格CE、KC 使用周囲温度(℃)0〜55 入力端子Φ3.5 ミニジャック 使用周囲湿度10〜90%RH、結露なきこと 音圧レベル(dB)最大90(at 1m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする