画像準備中

デジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link対応インタフェースユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57039965 品番FA3-TH1C16XC-01C
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

CC-Linkにデジタル信号変換器(ターミナルユニット) を簡単に接続することができます。
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)と組合せることで、さまざまな外部信号に対してフレキシブルに対応できます。
スイッチ、電磁開閉器などのデバイス情報をCC-Link経由で上位階層に収集することで、生産現場の「みえる化(可視化)」を実現できます。
制御盤から離れた場所でも、CC-Linkで盤内-装置間をケーブル1本で接続できるため配線工数を削減できます。
構成に応じて、ケーブルの同梱の有無がお選びいただけます。

付属品専用ケーブル 適合規格CE、KC、UL 入力方式プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ 対応デジタル信号変換器:FA-THシリーズ、FA1-THシリーズ 入力/出力入力 使用周囲温度(℃)0〜55 使用周囲湿度5〜95%RH 結露なきこと

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする