※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量60kg 計量皿寸法W(mm)330 注文コード57041539 品番HV60KCEP
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥162,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品はひょう量・計量皿寸法Wなど9種類から選べます 他の種類を見る

0種〜2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10〜15kgモデル)/第TC22554X(60〜220kgモデル)。
本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。
計量台防塵・防水仕様 IP65。
3倍働くトリプルレンジ。
3色5段カラーコンパレータライト標準装備。
暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。
表示部は上向き方向に無段階で調整可能。
在庫数量管理に個数計機能。
連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))
抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能

用途0種〜2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能 付属品取扱説明書、六角レンチ 質量(kg)12 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) ひょう量60kg 最小表示/目量(mm)0.005kg(0〜15kg)、0.01kg(15〜30kg)、0.02kg(30〜60kg) 計量皿寸法W(mm)330 計量皿寸法D(mm)424 表示バックライト付き7セグメント液晶表示 再現性0.005〜0.02kg 外形寸法D(mm)585 外形寸法W(mm)330 サンプル数(個)5 外形寸法H(mm)776 最大計数値(個)120000 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×585×776 電池寿命(時間)約1500 文字寸法(mm)26 動作温湿度範囲-10℃〜40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65(計量部) 直線性±0.005〜±0.02kg
注意
※使用できる電池は、単一形アルカリ乾電池 パナソニック株式会社 LR20(XJ)です。他の乾電池や充電式の電池は使用しないでください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする