曜日別特売
1917R AT-GS950/16 アライドテレシス 57041977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-GS950/16

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード57041977品番1917R
参考基準価格(税別)¥70,400販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

CentreCOM GS950シリーズのNon-PoE+モデルは、10/100/1000BASE-Tポートを8/16/24/48ポート装備したギガビットイーサネット・スマート・スイッチです。
AT-GS950/16は10/100/1000BASE-Tポートのうち2ポートがSFPスロットとのコンボポートになっています。
Web GUIを実装し、Webブラウザを利用した保守・管理が可能です。

質量(kg)2.22ポート数16(RJ-45コネクタ)、2(SFPスロット)適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×200×44保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)5~90(結露なきこと)通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ、SFPスロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする