フレキ用ゴムパッキンリブ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード57042756 品番RR15D
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水栓補修用パッキン

内径(Φmm)12 呼び径13 外径(Φmm)18.5 材質EPDMゴム 厚さ(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする