アイメディア
アイメディアの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
アイメディアの アクセサリー/手芸用部材・金具
アイメディアの チェーン/アジャスター
落下防止機能付ネックレスの留め具・2個セット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57042948
品番
1009065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マグネットでネックレスの付け外しラクラク!ゴールドとシルバーの2カラーご用意しました。
セット内容
2個セット
材質
銅・亜鉛(ニッケルメッキ)、マグネット
色
ゴールド
寸法(cm)
約直径0.6×3.5(1個あたり)
適合サイズ
お手持ちのアクセサリーのリング線の太さ/直径1.3mm以下