履き心地のよいベランダサンダル

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57042975 品番1009003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水が溜まりにくいから、ベランダにピッタリ!濡れても乾きやすい全面穴あきソール。EVA素材だから軽くてソフトな履き心地!

サイズ(cm)23〜25 機能通気性 オレンジ 靴タイプサンダル 材質EVA樹脂 サイズM

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57042966
2022-10-21
用途:
風呂場で使用♪
サービス業

はじめは「ベランダ使用」のため購入しましたが、においがきつかったので、とりあえず「お風呂」の水で洗おうと、浴室へ。スリッパを洗うために、吐いたままシャワーをかかっていると、何とも心地よい感じがしたので、そのまま浴室で使っています。最近はお風呂のタイルも冷えてきたので、これを履いていると、タイルの冷たさが気になりません。新しい使い方です♪

対象商品:
57042966
2022-09-24
用途:
ウッドデッキ内で使用
サービス業

気になるところ。
このサンダルで道を歩くと底に開いた穴に石が入り込んで痛かったりします。
芝生を歩くと底の穴から芝の葉が突き抜けて足の裏に触って気持ち悪いです。
幅が広いのでピッタリフィットとはならないです。

良いところ。
軽いので楽。
濡れたタイルの床でも滑りにくい。
幅広なのでフィット感はないけど履いたり脱いだりがしやすい。
価格が安い。

対象商品:
57042966
2022-01-25
用途:
ベランダ用
サービス業

まさにベランダ用のサンダルを探している中で発見!ここまで用途を特化させた商品って他に無いですよね。愛用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
57042966
2021-09-23
用途:
職場の室内履き
株式会社水谷鉄工所 様 (製造業)

軽くて通気性が良いものを探していました。
工場の現場の方のお昼休憩時、室内で使用しています。
履き心地は良いですが、サイズ展開がMかLしかないので、
足が大きい方には小さいです。
LL(27〜29cm)があると良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
57042966
2021-02-11
用途:
勝手口のチョイ履き用として。
自動車・二輪車・自転車関連業

雨に晒されても中に溜まらず良いですね。価格は少し高いかな・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする