曜日別特売
1008948 IHゴールドマーブル玉子焼き器 アイメディア 57043133

 

1008948 IHゴールドマーブル玉子焼き器 アイメディア 57043133
1008948 IHゴールドマーブル玉子焼き器 アイメディア 57043133
1008948 IHゴールドマーブル玉子焼き器 アイメディア 57043133
1008948 IHゴールドマーブル玉子焼き器 アイメディア 57043133
1008948 IHゴールドマーブル玉子焼き器 アイメディア 57043133
1008948 IHゴールドマーブル玉子焼き器 アイメディア 57043133
1008948 IHゴールドマーブル玉子焼き器 アイメディア 57043133
1008948 IHゴールドマーブル玉子焼き器 アイメディア 57043133
1008948 IHゴールドマーブル玉子焼き器 アイメディア 57043133
1008948 IHゴールドマーブル玉子焼き器 アイメディア 57043133
1008948 IHゴールドマーブル玉子焼き器 アイメディア 57043133
1008948 IHゴールドマーブル玉子焼き器 アイメディア 57043133

IHゴールドマーブル玉子焼き器

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57043133品番1008948
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

底厚約5.2mmで熱が均一に伝わり、調理しやすい玉子焼きフライパン。ふっ素コートで焦げ付きにくくお手入れ簡単!焦げ付いても水を入れるとスルリと落ちやすい。内面4層、外面3層のキズつきにくい多層コートだから、摩耗に強い。

材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂、シリコンゴム、はり底:ステンレス鋼質量(g)約555表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装内寸(mm)80×130底面の厚さ(mm)5.2(はり底含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57043133
2022-07-11
用途: 調理
株式会社ユーライト建設業・工事業

こびりつきがなく。ふっくらといい感じに焼けます。
持ちやすく。ちょうどいい大きさでまんぞくです。

1が参考にしています
2022-06-06
用途: 美味しい卵焼が食べたい時
わんぱく飲食業

使いやすいです、自宅用は今、使ってます。友人にプレゼントにせがまれて!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする